START INTERNATIONAL LAP65 sorozat, kézi applikátorok


Szűrő
Szín: Bézs , Mag mérete: 1" , Magasság: 4" , Címke hossza: 0.78–2.36 ” , Hossz: 9" , Anyaga: Műanyag , Max. Bélés szélessége: 1.2 " , Max. Külső átm.: 3.93 " , Min. Mag mérete: 1" , Min. Bélés szélessége: 0.75 "
StílusModellBélés szélességi kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
LAP6510-30
-€382.88
ajánlatkérés
B
LAP65-30
0.75–1.2 ”€270.14
C
LAP65-60
1–2.36 ”€310.62
D
LAP65-100
2.15–3.96 ”€335.95

LAP65 sorozat, kézi applikátorok

  • Max. Címke hossza (2-3 / 8 "(60 mm)
  • Max. Címke szélessége (3-27 / 32 "(98 mm))
  • Max. Roll Dia. (3-15 / 16 "(100 mm))
  • Min. Core Dia. (1 "(25mm))

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?