Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 3089Z-131-26J furatmérő készlet, 2-6 hüvelyk, 0.0005 hüvelyk beosztások | AE6NAG 5UAR2 / 12458

STARRETT 3089Z-131-26J furatmérő készlet 2-6 hüvelykes, 0.0005 hüvelykes beosztás

Raktáron
Tétel: AE6NAG Típus: 3089Z-131-26JKereszthivatkozás: 5UAR2 / 12458

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€683.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza Bore Gage-t
Tárcsázza az olvasást0-50-0
osztások0.0005 "
Hossz2"
Mérési tartomány2–6 ”
Levelek száma10
Szonda mélysége (in.)6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9031808085
Származási országCN

Termék részletek:

    • Motormotorok furatainak belső átmérőjének mérésére szolgál
    • A készlet keményfém üllőket, szigetelt markolatokat, krómozott fogantyút és hosszabbító tartót tartalmaz
    • Lézerrel jelölt üllők a kényelmes és egyszerű kiválasztáshoz
    • Ergonomikus kialakítás csúszásmentes szigetelő markolattal és keményfém érintkezőkkel a hosszabb élettartam érdekében
    • Robusztus alumínium tok, kivágásokkal a mérőeszközökhöz és kiegészítőkhöz

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMérési tartományÁr
STARRETT 3089Z-131-715J furatmérő készlet 0.7-1.5 hüvelyk, 0.0005 hüvelyk fokozat | AE6NAH 5UAR3 / 12456 3089Z-131-715J4"0.7–1.5 ”€609.14
STARRETT 3089Z-131-1424J furatmérő készlet 1.4-2.4 hüvelyk, 0.0005 hüvelykes fokozat | AE6NAJ 5UAR4 / 12457 3089Z-131-1424J4"1.4–2.4 ”€644.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 3089Z-131-26J furatmérő készlet 2-6 hüvelykes, 0.0005 hüvelykes beosztás
€683.26 /Mértékegység