Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 269B kúpos mérőműszer | AH2RBR 30C249 / 51291

STARRETT 269B Kúpmérő

Raktáron
Tétel: AH2RBR Modell: 269BKereszthivatkozás: 30C249 / 51291
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
€431.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaper Gage
befejezEgyszerű
osztások0.001 "
Hossz2.75 "
AnyagAcél
Mérési tartomány0.5 a 1
Levelek száma10
Darabszám1
Vastagság1/8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.268
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezosztásokHosszAnyagMérési tartományVálasztékSzélességÁr
STARRETT 269A kúpos mérő, 0.1-0.5 hüvelyk, 8 lapos, edzett acél | AC4HHH 2ZVC1 / 51290 269ACsiszolt0.0012.5 "Edzett acél0.100–0.500 ”-0.5 "€363.15
STARRETT 270 kúpos mérő, W/ Gauge Style lapos levél, 0.30-4 mm tartomány | AC4HHJ 2ZVC2 / 51292 270Csiszolt0.001 "/ 0.05 mm6.25 "Szerszám acél0.010–0.150 ”-7 1 / 16 "€302.79
STARRETT 269MA kúpos Gage | AH2RBT 30C250 / 56031 269MA--64mm-2 és 12mm között2 és 12mm között-€320.67
STARRETT 269MB kúpos Gage | AH2RBU 30C251 / 56032 269MB--70mm-12 és 25mm között12 és 25mm között-€411.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 269B Kúpmérő
€431.30 /Mértékegység