EATON GH663 sorozatú hidraulika tömlők


Az Eaton GH663 sorozatú hidraulikus tömlőket olyan hidraulikus alkalmazásokban használják, ahol nagynyomású hidraulikus erőátvitelre van szükség, például a bányászatban, az olaj- és gáziparban, a repülőgépiparban és az ipari automatizálásban. Ezek a tömlők a végén idomokhoz vannak csatlakoztatva, amelyeket azután az alkatrészekhez rögzítenek t...kalap energiát igényel.Olvass tovább

Szűrő
Fedőanyag: Szintetikus gumi , Tömlő hossza: 50 láb. , Erősítés: 1 Huzalfonat , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -40-től 212 F-ig , A cső anyaga: Szintetikus gumi , Típus: Tömeg
StílusModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
GH663-4X50
41 / 4 "0.53 "4"3700 PSI€475.31
A
GH663-6X50
63 / 8 "0.69 "5"3400 psi€559.51
A
GH663-8X50
81 / 2 "0.81 "7"2900 PSI€605.73
A
GH663-12X50
123 / 4 "1.09 "9.5 "2000 psi€908.52
A
GH663-16X50
161"1.41 "12 "1500 psi€1,144.02

Jellemzők

  • Az Eaton GH663 sorozatú hidraulika tömlők szintetikus gumiból készült csövekkel rendelkeznek a hőmérséklet- és vegyszerállóság érdekében.
  • Üzemi nyomásuk 1500 és 3700 PSI között van.
  • Ezek a hidraulikus tömlők egyetlen huzalfonattal vannak megerősítve a kopás- és kopásállóság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • EN853 2SN
  • ISO 1436-1 2SN típus
  • SAE 100R2AT Type S

Gyakran ismételt kérdések

Milyen vegyszerek kompatibilisek az Eaton GH663 sorozatú hidraulika tömlőkkel?

  • Dízel
  • Etilén-glikol
  • Gázolaj
  • Benzin
  • kerozin
  • Lítium zsír
  • Ásványi olaj
  • Sós víz

Mekkora ezeknek a hidraulikus tömlőknek az üzemi hőmérséklet-tartománya?

-50 és 260 F között.

Mi az Eaton GH663 sorozatú hidraulika tömlők burkolatának anyaga?

DURA-TUFF gumi.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?