KILLARK Veszélyes helyek biztonsági és leválasztó kapcsolói

Az elektromos berendezések áramforrásról való leválasztására tervezték olyan helyeken, ahol gyúlékony gázok, gyúlékony por és éghető szálak jelennek meg. Egyes modellek tömített karimával és O-gyűrűvel rendelkeznek a nedvesség elleni teljes tömítés érdekében. 30, 60 és 100A változatban kapható

Szűrő

KILLARK -

Robbanásbiztos leválasztó kapcsolók

A Killark veszélyes helyzetű leválasztó kapcsolói alkalmasak a motoráramkörök leválasztására a túlterhelés vagy rövidzárlat elleni védelem érdekében. Ezek a csuklós burkolatú leválasztó kapcsolók rézmentes alumínium szerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak. Tömítőkarimával és O-gyűrűvel rendelkeznek a vízzáró összeszerelés érdekében, valamint rozsdamentes acél burkolatcsavarokkal, amelyek csökkentik a telepítési és karbantartási időt. Ezek az UL-listás egységek egy kapcsolóműködtető kapcsolóval vannak beépítve, amely lakattal zárható (legfeljebb 3 zárral) BE vagy KI állásban. Raptor Supplies egyben ellenőrző állomások feed-thru és dead-end hub variánsokban.

StílusModellSzélességerősítőkMélységMagasságHPTételAnyagNEMA értékelésÁr (ÁFA nélkül)
AB7NFD13A5.75 "306-5 / 16 "8 1 / 16 "10 LE 240 VAC, 20 HP 480 VAC, 30 HP 600 VAC mellettVeszélyes helyzetű biztonsági kapcsolóAlumínium3, 4, 4X€4,659.23
BB7NFD26A8.12 "607-13 / 16 "13 1 / 16 "20 LE 240 VAC, 40 HP 480 VAC, 40 HP 600 VAC mellettVeszélyes helyzetű biztonsági kapcsolóAlumínium3, 4, 4X€5,128.60
BB7NFD21A8.12 "1007-13 / 16 "13 1 / 16 "30 LE 240 VAC, 50 HP 480 VAC, 50 HP 600 VAC mellettVeszélyes helyzetű biztonsági kapcsolóAlumínium3, 4, 4X€6,368.27
CEXB-NFD-0603P12 5 / 16 "609.437 "12 5 / 16 "20 LE 240 VAC, 40 HP 480 VAC, 40 HP 600 VAC mellettVeszélyes hely leválasztó kapcsolóÖntött alumínium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€6,293.93
CEXB-FDS-0303P12 5 / 16 "3040.12 "14 5 / 16 "7.5 LE 240 VAC, 15 HP 480 VAC, 20 HP 600 VAC mellettVeszélyes hely leválasztó kapcsolóÖntött alumínium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€7,743.27
CEXB-NFD-0303P12 5 / 16 "309.437 "12 5 / 16 "10 LE 240 VAC, 20 HP 480 VAC, 30 HP 600 VAC mellettVeszélyes hely leválasztó kapcsolóÖntött alumínium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€6,214.49
CEXB-NFD-1003P12 5 / 16 "10040.12 "14 5 / 16 "30 LE 240 VAC, 50 HP 480 VAC, 50 HP 600 VAC mellettVeszélyes hely leválasztó kapcsolóÖntött alumínium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€7,743.27
CEXB-FDS-0603P15.25 "6012.25 "15.25 "15 LE 240 VAC, 30 HP 480 VAC, 50 HP 600 VAC mellettVeszélyes hely leválasztó kapcsolóÖntött alumínium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€10,145.77
CEXB-FDS-1003P16.38 "10012.375 "22.375 "30 LE 240 VAC, 50 HP 480 VAC, 60 HP 600 VAC mellettVeszélyes hely leválasztó kapcsolóÖntött alumínium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€13,521.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?