Átlagos szállításra nem jogosult.Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.
€6,368.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Veszélyes helyzetű biztonsági kapcsoló
erősítők
100
Kapcsolatfelvétel
3 PST
Mélység
7-13 / 16 "
Magasság
13 1 / 16 "
HP
30 LE 240 VAC, 50 HP 480 VAC, 50 HP 600 VAC mellett
Anyag
Alumínium
NEMA értékelés
3, 4, 4X
Pólusok száma
3
Vezetékek száma
3 Vezeték, semleges
Fázis
3
Biztonsági besorolás
I. osztály, oszt. 1. és 2. csoport, B, C, D csoport, l. osztály, 1. és 2. zóna, llB+ csoport H2, llA, II. osztály, oszt. 1 és 2, E, F, G csoportok, III. osztály