Átlagos szállításra nem jogosult.Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.
€6,214.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Veszélyes hely leválasztó kapcsoló
erősítők
30
Kapcsolatfelvétel
3 PST
Mélység
9.437 "
Magasság
12 5 / 16 "
HP
10 LE 240 VAC, 20 HP 480 VAC, 30 HP 600 VAC mellett
Anyag
Öntött alumínium
NEMA értékelés
3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
Pólusok száma
3
Vezetékek száma
3 Vezeték, semleges
Fázis
3
Biztonsági besorolás
I. osztály, oszt. 1. és 2. csoport, B, C, D csoport, l. osztály, 1. és 2. zóna, llB+ csoport H2, llA, II. osztály, oszt. 1 és 2, E, F, G csoportok, III. osztály