A B Akció: Pillanatnyi , Kapcsolat értékelése: 10A @ 600VAC, 2.5A @ 250VDC , Mélység: 5.344 " , A ház anyaga: Öntött alumínium , Magasság: 6.81 " , Hub stílus: Feed-Thru , Beépítési: felületi , NEMA minősítés: 3R, 7, 9 , Bandák száma: 1 , Operátorok száma: 2 , Biztonsági besorolás: 1. osztály, 1. osztály, C, D csoport , Üzemeltető típusa: Push Button , Szélesség: 3.687 "
Veszélyes helymeghatározó állomások
A Killark veszélyes helymeghatározó állomások alkalmasak ipari gépek / berendezések be- és kikapcsolására. Egyes modellek földelt karimás csatlakozással rendelkeznek a doboz és a csavarozott burkolat között, amely biztosítja a szükséges lángutat, és a rozsdamentes acél kezelőtengely a kopás minimalizálása és a tartósság biztosítása érdekében. Válasszon ezen vezérlőállomások széles választékából, amelyek öntött alumínium és poliészter gyanta házakban kaphatók Raptor Supplies. Modellek (ellenőrző állomások) 3 nyomógombos konfigurációval is kaphatók.