SQUARE D Földsáv készlet

A Square D földelőrúd-készletek kompakt és könnyű készletek, amelyeket CSED-eszközökben, terhelési központokban és NQOD- és NF-paneltáblákban használnak. Ezek az ANSI-tanúsítvánnyal rendelkező földelőrúd-készletek 15 kivezetést és betápláló vezetékeket tartalmaznak a terhelési központokban lévő nulla rúdhoz.

Szűrő

SQUARE D -

Biztonsági kapcsoló tartozékok

StílusModellAC erősítőkTételtípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ABCAP-Zárólemez--€6.11
BSN0330-60ASemleges gyűlésBiztonsági kapcsolók240 / 600 VAC€110.18
CSN031030-100ASemleges gyűlésSzilárd240 / 600 VAC€158.54
DH050CP30-1200ABolt-On hubok-240 / 600VAC / 250 / 600VDC€101.20
DH100CP30-1200ABolt-On hubok-240 / 600VAC / 250 / 600VDC€141.44
EQMB36R30 / 60ABiztosíték-visszautasító készlet-240 / 600 VAC€162.67
FRFK0630 / 60ABiztosíték-visszautasító készlet-600 VAC€75.61
GDT30SG30AFöldelő készlet---
ajánlatkérés
F30 DRK30ABiztosíték-visszautasító készlet-120 / 240 VAC€45.98
BSN061060-100ASemleges gyűlés-240 / 600 VAC€132.71
HGTK0360AFöldelő készlet--€16.75
EQMB60R60ABiztosíték-visszautasító készlet-600 VAC€167.53
FRFK06H60ABiztosíték-visszautasító készlet-600 VAC€40.00
IHOM2PAHA80-125ALakat rögzítés-120 / 240 VAC€28.87
JPKOGTA2100 / 200AFöldelő készlet-240 / 600 VAC€110.18
KGTK0610100AFöldelő készlet-600 VAC€44.54
FRFK10100ABiztosíték-visszautasító készlet-240 / 600 VAC€85.49
LDT100SG200AFöldelő készlet--€81.87
MHRK1020200ABiztosíték-visszautasító készlet-600 VAC€89.97
NH600SN400 / 600ASemleges gyűlésSzilárd240 / 600 VAC€464.42
F600 DRK600ABiztosíték-visszautasító készlet-120 / 240 VAC€196.29
SQUARE D -

Qo földsáv készlet

StílusModellAC erősítőkAnyagÁr (ÁFA nélkül)
APK18GTA200Alumínium€27.68
BPK18GTAL200Réz€64.72
APK23GTA225Alumínium€31.32
CPK23GTAL225Ónozott alumínium€80.09
SQUARE D -

Földi bárkészletek

StílusModellAC erősítőkAnyagtípusÁr (ÁFA nélkül)
APK9GTA100AlumíniumPaneltábla€23.78
BPK12GTA100AlumíniumPaneltábla€23.87
CPK4GTA100--€18.90
DPK7GTA125-Qo816l100rb€18.36
EPK15GTAL200Ónozott alumíniumPaneltábla€58.36
APK15GTA200AlumíniumPaneltábla€26.07
FPK27GTA400AlumíniumPaneltábla€59.53
SQUARE D -

Qo földsáv készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PK3GTA1AG7CTW€23.78
SQUARE D -

Ground Bar szigetelő készlet, QO/Homeline, 3 Nm meghúzási nyomaték

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PKGTABAG7CTY€59.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?