Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D RFK06H Biztosítékkészlet 600VAC 60A | AH2NPA 2CR85

SQUARE D RFK06H Biztosítékkészlet 600VAC 60A

Raktáron
Tétel: AH2NPA Modell: RFK06HKereszthivatkozás: 2CR85
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
€40.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték-visszautasító készlet
AC erősítők60A
Biztosíték osztályR
Feszültség600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: NEMA 2

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkTételtípusFeszültségÁr
SQUARE D SN0310 Semleges szerelvény 30-100A | AF9HAG 2GNE3 SN031030-100ASemleges gyűlésSzilárd240 / 600 VAC€158.55
SQUARE D H600SN Semleges szerelvény 600A | AF9HAK 2GNE7 H600SN400 / 600ASemleges gyűlésSzilárd240 / 600 VAC€464.41
SQUARE D SN03 Szerelvény semleges 30a | AG7FWE 6NU11 SN0330-60ASemleges gyűlésBiztonsági kapcsolók240 / 600 VAC€110.18
SQUARE D BCAP Csavaros agyak, nagy teherbírású/dupla dobás | AG9FZZ 1H307 BCAP-Zárólemez--€6.11
SQUARE D DT100SG földelő készlet 60/100/200A | AG9GAA 1H312 DT100SG200AFöldelő készlet--€81.87
SQUARE D DT30SG Ground Kit 30A Dupla dobás | AG9GAB 1H313 DT30SG30AFöldelő készlet---
ajánlatkérés
SQUARE D H050CP Csavaros agyak 240/600VAC/250/600VDC | AG9GAG 1H324 H050CP30-1200ABolt-On hubok-240 / 600VAC / 250 / 600VDC€101.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D RFK06H Biztosítékkészlet 600VAC 60A
€40.00 /Mértékegység