A Square D PK15GTAL Qo földelőrúd-készletet kereskedelmi és ipari elektromos elosztópanelekben használják biztonságos és szervezett földelési csatlakozások biztosítására, a biztonságot a felesleges elektromos áram földre terelésével biztosítva.
Jellemzők:
- Közvetlen rögzítéssel rendelkezik a ház hátulján, így biztosítva a biztonságos és hatékony telepítési folyamatot.
- Ez a földelő rúd készlet két rögzítőcsavarral rendelkezik, amelyek biztosítják a szükséges hardvert az egyszerű beállításhoz.
- A vezetékméretek széles skálájával kompatibilis, 12 és 4 AWG közötti csatlakozásokat támogat.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan határozható meg a földelő rúd mérete?
V. A megfelelő földelőléc pontos kiválasztásához egyszerűen ossza el a panelen belüli áramkörök teljes számát 2-vel, és válassza ki a legközelebbi megfelelő számmal rendelkező földelő rudat.
K. Mekkora legyen a távolság a földelő rudak között?
A. A földelő elektródák, különösen a rudak egymástól 6 láb távolságra történő elhelyezése betartja a kód által előírt minimális távolságot. Minden egyes földelő rúdnak megvan a saját befolyási zónája. Az ideális hatékonyság érdekében a rudak közötti ajánlott hézag kétszerese legyen magának a földelő rúdnak.
K. Hogyan szerelhető be ez a Square D PK15GTAL földelő rúd készlet a terhelési központba?
V. Ezt a földelőrúd-készletet úgy kell felszerelni, hogy a Qo terhelési központján belül a kijelölt rögzítési helyekre rögzíti, és a mellékelt kapocscsavarokkal rögzíti.