Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D NÉGY HOM2PAHA lakat rögzítés 120 / 240VAC 80-125A | AG9GFT 1MN56

SQUARE D HOM2PAHA lakattartozék 120/240VAC 80-125A

Raktáron
Tétel: AG9GFT Modell: HOM2PAHAKereszthivatkozás: 1MN56
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
€28.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakat rögzítés
AC erősítők80-125A
Feszültség120 / 240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)16.51

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkTételtípusFeszültségÁr
SQUARE D SN0310 Semleges szerelvény 30-100A | AF9HAG 2GNE3 SN031030-100ASemleges gyűlésSzilárd240 / 600 VAC€158.55
SQUARE D H600SN Semleges szerelvény 600A | AF9HAK 2GNE7 H600SN400 / 600ASemleges gyűlésSzilárd240 / 600 VAC€464.41
SQUARE D SN03 Szerelvény semleges 30a | AG7FWE 6NU11 SN0330-60ASemleges gyűlésBiztonsági kapcsolók240 / 600 VAC€110.18
SQUARE D BCAP Csavaros agyak, nagy teherbírású/dupla dobás | AG9FZZ 1H307 BCAP-Zárólemez--€6.11
SQUARE D DT100SG földelő készlet 60/100/200A | AG9GAA 1H312 DT100SG200AFöldelő készlet--€81.87
SQUARE D DT30SG Ground Kit 30A Dupla dobás | AG9GAB 1H313 DT30SG30AFöldelő készlet---
ajánlatkérés
SQUARE D H050CP Csavaros agyak 240/600VAC/250/600VDC | AG9GAG 1H324 H050CP30-1200ABolt-On hubok-240 / 600VAC / 250 / 600VDC€101.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HOM2PAHA lakattartozék 120/240VAC 80-125A
€28.87 /Mértékegység