SPEEDAIRE Gáz kompresszor kombinált egységek

Szűrő

SPEEDAIRE -

Gáz kompresszor kombinált egységek

A Speedaire gáz / légkompresszor generátor kombinált egységek alkalmasak pneumatikus szerszámok nagynyomású sűrített levegőjének ellátására, így ideálisak gumiabroncsok, légtartályok és gázpalackok feltöltésére. Ezek a légkompresszorok 1600 / 3500 / 4500 wattos névleges generátorból, egy- / kétfokozatú olajfröccsenés-kenésű kompresszorszivattyúból és Honda / Subaru motorból állnak elektromos vagy visszacsapó indítással (kivéve a kábeleket és akkumulátort), amely képes sűrített levegő szállítására 175 psi nyomásig, és csökkenti az állásidőt. Ezek a kompresszor-generátor kombinált egységek 1/4 hüvelykes kimenetet tartalmaznak, gyorscsatoló aljzattal, amely reteszeli és tömíti az ízületeket, és fenntartja az előre beállított belső nyomást. A 20 és 30 gallonos tartálymodellek tartalmaznak egy 20 A-es csavarzáras aljzatot, amely megakadályozza a víz behatolását, és két 120 V-os, 20 A-es GFCI duplex aljzatot, amelyek lehetővé teszik egyszerre több dugaszoló csatlakozást. Raptor SuppliesA Speedaire megbízható forgalmazója ezeknek a gáz-levegő-kompresszoros kombinált egységek széles választékát kínálja 17.75 és 24.50 hüvelyk közötti szélességben és 1265 és 3000 ford./perc közötti üzemi sebességgel.

StílusModellSzivattyú típusaHPTételRPMHangszintIndító típusTartályméretWattsÁr (ÁFA nélkül)
A39GC06Dugattyú-Helyhez kötött kompresszor / generátor / hegesztő360085.0 dBelektromos20 gal.5000€19,231.48
B4NB86Egyfokozatú fröccsenő kenés6.5Hordozható kompresszor / generátor126574.8Hátrasiklás8 gal.600€3,863.70
C13N456Kétfokozatú olaj kenve13Hordozható kompresszor / generátor360080.4Hátrasiklás8 gal.3500€5,896.82
D6EWK4Kétfokozatú olaj kenve13Helyhez kötött kompresszor / generátor360080.4elektromos8 gal.3500€5,948.66
C13N457Kétfokozatú olaj kenve13Hordozható kompresszor / generátor360080.4elektromos8 gal.3500€6,368.95
E6EWK5Kétfokozatú olaj kenve13Helyhez kötött kompresszor / generátor360080.4Hátrasiklás30 gal.3500€6,038.70
F6EWK6Kétfokozatú olaj kenve13Helyhez kötött kompresszor / generátor360080.4elektromos30 gal.3500€6,935.68
G4NB87Kétfokozatú fröccsenő kenés13Helyhez kötött kompresszor / generátor360080.4Hátrasiklás8 gal.2300/3500€5,490.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?