Görgő anyaga: Szilárd hab , Szín: Fekete , Vezérlés: Curtis 1228 , Fedélzet magassága: 14 " , Platformok közötti távolság: 17.75 " , Távolság a felső és a középső polc között: 16 3 / 4 " , Drive Caster Átm.: 10 " , Meghajtó görgő típusa: Tömör hab gumiabroncsok , Meghajtó görgő szélessége: 3 1 / 4 " , Gyors utazási sebesség betöltve: 2.5 mph , Gyors utazási sebesség terheletlen: 2.8 mph , Első polc kapacitása: 200 lbs. , Első polc magassága: 33 " , Fogantyú magassága: 44 11 / 16 " , Magába foglalja: Hardver szerelése , Terhelhetőség: 750 lbs. , Anyaga: Acél , Max. Terhelt sebesség: 2.5 mph , Max. Lemerült sebesség: 2.8 mph , Motor teljesítmény kW: 0.8 kW , Motor típusa: DC , Motor feszültség: 24V DC , Motor watt: 500W , Elemszám: 2 , Görgők száma: 4 , Teljes hossz: 59 " , Teljes szélesség: 28 " , Platform anyaga: Acél , Áramforrás: Elektromos vezeték nélküli , Második polc kapacitása: 150 lbs. , Második polc magassága: 49 3 / 4 " , Polc kapacitása: 250 lbs. , Polc magassága: 33 " , Lassú utazási sebesség betöltött: 1.3 mph , Lassú utazási sebesség terheletlen: 1.5 mph , Kormánykerék átm.: 9" , Kormánykerék típusa: Tömör hab gumiabroncsok , Kormánykerék szélessége: 3 1 / 4 " , Fordulási sugár: 23 5 / 8 "