ZSI-FOSTER Z-CLAMP O-gyűrűs arctömítések


A ZSI O-gyűrűs homloktömítéseket béta adapterekkel és Z-bilincsekkel használják a hidraulikafolyadék- és gázkezelő csatlakozásoknál.

Szűrő
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
MJO-2-16
1"€53.13
A
MJO-3-24
1-1 / 2 "€110.65
A
MJO-3-20
1-1 / 4 "€110.65
A
MJO-1-8
1 / 2 "€34.65
A
MJO-2-8
1 / 2 "€53.13
A
MJO-2-12
3 / 4 "€53.13
A
MJO-1-6
3 / 8 "€34.65
A
MJO-2-6
3 / 8 "€53.13
A
MJO-2-10
5 / 8 "€53.13
A
MJO-1-10
5 / 8 "€34.65

Jellemzők

  • Ezek a homloktömítések egy O-gyűrűt tartalmaznak a szerelvény homlokoldalán, hogy kiküszöböljék a szivárgást a nagynyomású hidraulikus rendszerekben.
  • Egyedülálló kialakításuk nulla hézagot és túlnyomatékkal és rezgésekkel szembeni ellenállást biztosít a szerelvény sérülése nélkül.
  • Sokféle menetkonfigurációban kínálják őket, például JIC, NPT, SAE és ORFS.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell felszerelni a Z-bilincset?

  • Hegesztési csapok (a készlet tartalmazza) az acél megtámasztására. Helyezze az alsó Z-bilincs keretet a csapokra.
  • Rögzítse a rögzítőcsavarokat a kerethez, és helyezze be a kívánt adaptereket.
  • Most csavarja rá a felső keretet az aljára, hogy rögzítse a szerelvényt.

Korrózióállóak ezek a termékek?

Igen, ezek az arctömítések horganyzott felülettel rendelkeznek, hogy kiváló korrózió- és rozsdaállóságot biztosítsanak nedves környezetben.

Mi az a béta-adapter?

A béta-adapter lehetővé teszi, hogy bármilyen hidraulikus vezetékbe rögzítőcsonkot helyezzenek be. Exkluzív négyzet alakú test kialakítása fémcsövekkel vagy hidraulikus tömlővégekkel is használható. Miután behelyezték a béta-adapter O-gyűrű bilincs testébe, a csatlakozási pont biztonságosan rögzítésre kerül, küzdve a vibráció hatásaival és biztosítva a szivárgásmentes csatlakozást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?