AQUA-PURE Szűrőrendszerek

Az ivóvízszűrő rendszerek a klór ízének, a parazita protozoon cisztáknak és a VOC-nak, például a benzolnak vagy a toxafennek a eltávolítására szolgálnak. Közvetlenül a fő mosogató csaptelep aljára rögzíthető. Külön vízkőgátló rendszerek tartályos és tartály nélküli kazánokhoz is rendelkezésre állnak

Szűrő

AQUA-PURE -

Vízszűrő rendszer

Az Aqua-Pure vízszűrő rendszerek alkalmasak a víz tisztítására, és védelmet nyújtanak a szennyeződésektől és a túlfeszültségektől. Ezek az egységek beépített, automatikus elzáró szeleppel rendelkeznek a rendszer teljes állapotú leállításához, valamint a sanitárius gyorscsere (SQC) kialakítással a patron egyszerű telepítése érdekében. Jelentősen csökkentik a részecskéket, az ólmot, a VOC-kat, a parazita protozoon cisztákat, az MTBE-t, a rozsdát, a klór ízét és szagát, és tiszta ivóvizet juttatnak akár 20 gallon / perc áramlási sebességgel. Aktív szén és szén blokk szűrőközeg opciók állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellumszínekcsatlakozásTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességcsökkentiSzűrő MediaÁr (ÁFA nélkül)
AAP-DWS10000.5fehér1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Klór, íz, szag, szennyeződés, rozsda, ólom, ciszta, VOC-k és MTBESzénblokk€769.97
B3MFF 1000.5fehér3 / 8 "NPT-16 "4.5 "Klór, íz és szag, ólom, ciszták, válasszon VOC szennyeződését és rozsdájátAktivált szén€502.42
CAP Easy Cyst-FF0.5fehér3/8 'nyomógomb-15.156 "3.187 "Ülepedék, klór, íz és szag, cisztaSzénblokk€298.25
DAP9045Kék1 "NPT5"5"5"Részecskék, rozsda, klór íz, szag és mérlegAktivált szén€970.22
EAP2005fehér3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Klór, íz, szag, szennyeződés és rozsdaAktivált szén€282.81
FAP101T5Szűrő kikapcsolása3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Piszok, Rust-€286.20
GAP11T5Szűrő kikapcsolása3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Üledék, klór, íz, szag és skála-€212.92
AQUA-PURE -

Mérleggátló rendszer

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AP430SSAD2GAB€198.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?