Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUA-PURE AP-DWS1000 ivóvízrendszer 1/4 hüvelykes Npt | AE6CBR 5PR95

AQUA-PURE AP-DWS1000 ivóvízrendszer 1/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AE6CBR Típus: AP-DWS1000Kereszthivatkozás: 5PR95

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€853.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszűrő rendszer
Szükséges patronokMfr. Sz. APDWS 80/90
színekfehér
csatlakozás1/4 "Push Connect
Szűrő MediaSzénblokk
Áramlási sebesség0.6 gpm
Ház anyagapolipropilén
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um0.5
Min. nyomás25 psi
Szükséges patronok száma2
Teljes mélység3.25 "
Teljes magasság15.75 "
Teljes szélesség10.875 "
csökkentiKlór, íz, szag, szennyeződés, rozsda, ólom, ciszta, VOC-k és MTBE
Élettartam625 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.96
Hajó magassága (cm)55.37
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mérővel / Mérő nélkül (Mérő nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellumszínekcsatlakozásTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességcsökkentiSzűrő MediaÁr
AQUA-PURE AP200 vízszűrő | AC2YHC 2P075 AP2005fehér3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Klór, íz, szag, szennyeződés és rozsdaAktivált szén€313.35
AQUA-PURE AP101T szűrő műanyag | AC2YMU 2P275 AP101T5Szűrő kikapcsolása3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Piszok, Rust-€305.69
AQUA-PURE 3MFF100 polipropilén vízszűrő rendszer, 3/8 hüvelykes, Npt | AC6QXR 35Z834 3MFF 1000.5fehér3 / 8 "NPT-16 "4.5 "Klór, íz és szag, ólom, ciszták, válasszon VOC szennyeződését és rozsdájátAktivált szén€502.42
AQUA-PURE AP11T egész ház szűrő | AC8LFQ 3BU37 AP11T5Szűrő kikapcsolása3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Üledék, klór, íz, szag és skála-€235.91
AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF ivóvízrendszer, 2 GPM, 0.5 mikron, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP Easy Cyst-FF0.5fehér3/8 'nyomógomb-15.156 "3.187 "Ülepedék, klór, íz és szag, cisztaSzénblokk€330.46
AQUA-PURE AP904 vízszűrő rendszer 1 hüvelykes Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045Kék1 "NPT5"5"5"Részecskék, rozsda, klór íz, szag és mérlegAktivált szén€1,075.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUA-PURE AP-DWS1000 ivóvízrendszer 1/4 hüvelykes Npt
€853.12 /Mértékegység