AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF ivóvízrendszer, 2 GPM, 0.5 mikron, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6

AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF ivóvízrendszer, 2 GPM, 0.5 mikron, 25-120 PSI

Raktáron
Tétel: AE6ERA Modell: AP Easy Cyst-FFKereszthivatkozás: 5REE6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€298.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszűrő rendszer
Szükséges patronokMfr. Sz. C-Cyst-FF
színekfehér
csatlakozás3/8 'nyomógomb
Szűrő MediaSzénblokk
Áramlási sebesség2 gpm
Fej anyagapolipropilén
Ház anyagapolipropilén
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
um0.5
Min. nyomás25 psi
Szükséges patronok száma1
Teljes magasság15.156 "
Teljes szélesség3.187 "
csökkentiÜlepedék, klór, íz és szag, ciszta
Élettartam2000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)37.85
Hajó hossza (cm)42.93
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hatékonyan távolítja el a részecskéket, a klór ízét, a szagot, a parazita protozoon cisztákat és az üledékeket a vízből
    • Rendkívül könnyű felszerelni, és a konyhai vagy fürdőszobai vízcsapokhoz csatlakoztatható a teljes áramlású szűrés érdekében
    • A szaniter gyorscsere (SQC) kialakítása megkönnyíti a szűrő cseréjét egyetlen csavarral
    • 2000 gallon / 7571 liter űrtartalommal és 3/8 hüvelykes bedugaszolható csatlakozókkal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellumszínekcsatlakozásTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességcsökkentiSzűrő MediaÁr
AQUA-PURE AP200 vízszűrő | AC2YHC 2P075 AP2005fehér3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Klór, íz, szag, szennyeződés és rozsdaAktivált szén€282.81
AQUA-PURE AP101T szűrő műanyag | AC2YMU 2P275 AP101T5Szűrő kikapcsolása3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Piszok, Rust-€286.20
AQUA-PURE 3MFF100 polipropilén vízszűrő rendszer, 3/8 hüvelykes, Npt | AC6QXR 35Z834 3MFF 1000.5fehér3 / 8 "NPT-16 "4.5 "Klór, íz és szag, ólom, ciszták, válasszon VOC szennyeződését és rozsdájátAktivált szén€502.42
AQUA-PURE AP11T egész ház szűrő | AC8LFQ 3BU37 AP11T5Szűrő kikapcsolása3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Üledék, klór, íz, szag és skála-€212.92
AQUA-PURE AP-DWS1000 ivóvízrendszer 1/4 hüvelykes Npt | AE6CBR 5PR95 AP-DWS10000.5fehér1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Klór, íz, szag, szennyeződés, rozsda, ólom, ciszta, VOC-k és MTBESzénblokk€769.97
AQUA-PURE AP904 vízszűrő rendszer 1 hüvelykes Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045Kék1 "NPT5"5"5"Részecskék, rozsda, klór íz, szag és mérlegAktivált szén€970.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF ivóvízrendszer, 2 GPM, 0.5 mikron, 25-120 PSI
€298.25 /Mértékegység