Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUA-PURE AP904 vízszűrő rendszer 1 hüvelykes Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028

AQUA-PURE AP904 vízszűrő rendszer 1 hüvelykes Npt 20 Gpm

Raktáron
Tétel: AG7ANT Modell: AP904Kereszthivatkozás: 49Y028

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€970.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszűrő rendszer
Szükséges patronokMfr. AP917HD-S
színekKék
csatlakozás1 "NPT
Szűrő MediaAktivált szén
Áramlási sebesség20 gpm
Fej anyagaRozsdamentes acél
Ház anyagaPEB műanyag
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um5
Min. nyomás25 psi
Szükséges patronok száma1
Teljes mélység5"
Teljes magasság5"
Teljes szélesség5"
Nyomásesés4 psi
csökkentiRészecskék, rozsda, klór íz, szag és mérleg
Élettartam100,000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7025
Hajó magassága (cm)73.03
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8421210000

Termék részletek:

    • Mérővel / Mérő nélkül (Mérő nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellumszínekcsatlakozásTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességcsökkentiSzűrő MediaÁr
AQUA-PURE AP200 vízszűrő | AC2YHC 2P075 AP2005fehér3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Klór, íz, szag, szennyeződés és rozsdaAktivált szén€282.81
AQUA-PURE AP101T szűrő műanyag | AC2YMU 2P275 AP101T5Szűrő kikapcsolása3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Piszok, Rust-€286.20
AQUA-PURE 3MFF100 polipropilén vízszűrő rendszer, 3/8 hüvelykes, Npt | AC6QXR 35Z834 3MFF 1000.5fehér3 / 8 "NPT-16 "4.5 "Klór, íz és szag, ólom, ciszták, válasszon VOC szennyeződését és rozsdájátAktivált szén€502.42
AQUA-PURE AP11T egész ház szűrő | AC8LFQ 3BU37 AP11T5Szűrő kikapcsolása3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Üledék, klór, íz, szag és skála-€212.92
AQUA-PURE AP-DWS1000 ivóvízrendszer 1/4 hüvelykes Npt | AE6CBR 5PR95 AP-DWS10000.5fehér1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Klór, íz, szag, szennyeződés, rozsda, ólom, ciszta, VOC-k és MTBESzénblokk€769.97
AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF ivóvízrendszer, 2 GPM, 0.5 mikron, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP Easy Cyst-FF0.5fehér3/8 'nyomógomb-15.156 "3.187 "Ülepedék, klór, íz és szag, cisztaSzénblokk€298.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUA-PURE AP904 vízszűrő rendszer 1 hüvelykes Npt 20 Gpm
€970.21 /Mértékegység