Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUA-PURE AP430SS Scale Inhibitor System | AD2GAB 3P776

AQUA-PURE AP430SS Scale Inhibitor System

Raktáron
Tétel: AD2GAB Típus: AP430SSKereszthivatkozás: 3P776
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
€219.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMentésgátló szűrőrendszer
Szükséges patronokMfr. AP431 sz
színekfehér
csatlakozás3 / 4 "NPT
Szűrő MediaPolifoszfátok
Áramlási sebesség10 gpm
Fej anyagaRozsdamentes acél
Ház anyagapolipropilén
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
Min. nyomás25 psi
Szükséges patronok száma1
Teljes mélység2.75 "
Teljes magasság10.25 "
csökkentiSkála

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mérővel / Mérő nélkül (Mérő nélkül)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUA-PURE AP430SS Scale Inhibitor System
€219.83 /Mértékegység