PENTEK Szűrőpatronok

Előszűrő egységként használják a legtöbb víztisztító rendszerben és kazánban az üledékek, a klór ízének és szagának eltávolítására. Különböző szűrőközegekben, szűrőszemméretekben és átfolyási sebességekben kapható

Szűrő

PENTEK -

Szénszűrő patron

StílusModellSzűrő MediaÁramlási sebességBelül Dia.Max. NyomásMax. HőmérsékletumcsökkentiÁr (ÁFA nélkül)
AC232X10TA-75Szénblokk1 gpm1"15 psi180 fok F10Ólom, ciszta, klór íz és szag€30.05
B155155-75Granulált aktív szén1 gpm3 / 4 "-125 fok F20Klóríz és szag, MTBE és néhány VOC€20.52
C255416-75Granulált aktív szén0.5 gpm3 / 4 "125 psi125 fok F1Kloramin íz és szag€43.44
PENTEK -

Olvadva fújt szűrőpatronok

StílusModellÁramlási sebességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A555441-755.00 GPM10 "€9.89
B555442-7510.00 gpm20 "€16.77
B455894-7510.00 gpm20 "€17.10
PENTEK -

Vízszűrő patronok

A Pentek vízszűrő patronokat úgy tervezték, hogy hatékonyan szűrjék ki a homokot, iszapot és egyéb szennyeződéseket a vízből. Ezek a patronok redőzött kialakításúak, ami maximalizálja a szennyeződés-megtartó képességet erősen szennyezett rendszerekben. Akár 50 mikronos méretű szennyeződéseket is képesek eltávolítani, és cellulóz poliészter, szénblokk és polipropilén változatban is elérhetők Raptor Supplies.

StílusModellSzűrő MediaÁramlási sebességMagasságMax. HőmérsékletumDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A155305-75Cellulóz35 gpm20 "145 fok F204.5 "€36.97
B255483-75Cellulóz poliészter5 gpm9.75 "125 fok F202.875 "€12.61
C255495-75Cellulóz poliészter20 gpm20 "125 fok F204.5 "€61.62
D155053-75Poliészter25 gpm9.75 "125 fok F504.5 "€31.46
PENTEK -

Szűrőpatronok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
ASF300-9.8BC444DB-75€134.481
B255671-75€24.331
ASF700-9.8BC444DB-75€215.731
C155002-43€19.521
DSF40-30BC444DB-75€462.301
E255674-75€25.741
F155358-75€63.601
G255678-75€133.991
H255487-75€28.061
I155016-75€19.331
J155750-75€12.201
K155764-75€33.371
L255486-75€31.131
M255489-75€35.491
N255672-75€49.631
O255493-75€79.091
P655139-75€203.121
QSF120-20BC444DB-75€371.101
R255481-75€15.851
QSF10-20BC444DB-75€630.061
QSF300-20BC444DB-75€310.101
S155304-75€21.601
QSF840-20BC444DB-75€291.441
T155548-75€72.511
QSF700-20BC444DB-75€510.951
PENTEK -

Redős szűrőpatronok

StílusModellSzűrő MediaÁramlási sebességMagasságBelül Dia.umDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A255492-75Cellulóz poliészter15 GPM9.75 "1"504.5 "€33.70
B255496-75Cellulóz poliészter20 gpm20 "1"504.5 "€61.98
C155017-75Poliészter12 GPM9.75 "3 / 4 "302.625 "€18.52
D155101-75Poliészter25 gpm9.75 "3 / 4 "304.5 "€42.21
PENTEK -

Hőkötésű szűrőpatron, 2-3/8 hüvelyk átmérőjű, 2 Gpm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
155749-75CD3KAG€10.13
PENTEK -

Fonott ragasztott patron 2 Gpm 5 mikrofon

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
155030-43AC9DBC€9.39
PENTEK -

Szűrőpatron, 4-1/2 hüvelyk átmérő, 9-7/8 hüvelyk magasság, 10.00 Gpm áramlási sebesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
155357-75CD3KAW€30.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?