Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENTEK 255492-75 hajtogatott kazetta 15 gpm 50 mikrofon | AD9BNN 4PAY3

PENTEK 255492-75 Redős kazetta 15 gpm 50 mikrofon

Raktáron
Tétel: AD9BNN Modell: 255492-75Kereszthivatkozás: 4PAY3
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
€30.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRáncolt szűrőpatron
Szűrő MediaCellulóz poliészter
Áramlási sebesség15 GPM
Magasság9.75 "
Belül Dia.1"
Max. Hőmérséklet125 fok F
um50
Dia kívül.4.5 "
csökkentiÜledék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8421210000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaÁramlási sebességMagasságBelül Dia.umDia kívül.Ár
PENTEK 155017-75 hajtogatott kazetta 12 gpm 30 mikrofon | AD6VWP 4BA85 155017-75Poliészter12 GPM9.75 "3 / 4 "302.625 "€16.71
PENTEK 155101-75 hajtogatott kazetta 25 gpm 30 mikrofon | AD6VWR 4BA88 155101-75Poliészter25 gpm9.75 "3 / 4 "304.5 "€38.10
PENTEK 255496-75 hajtogatott kazetta 20 gpm 50 mikrofon | AD9BNP 4PAY5 255496-75Cellulóz poliészter20 gpm20 "1"504.5 "€55.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENTEK 255492-75 Redős kazetta 15 gpm 50 mikrofon
€30.41 /Mértékegység