Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENTEK C232X10TA-75 szénkazetta 1 Gpm 10 mikrofon | AF2DJY 6RKE6

PENTEK C232X10TA-75 szénpatron 1 Gpm 10 Mic

Raktáron
Tétel: AF2DJY Típus: C232X10TA-75Kereszthivatkozás: 6RKE6
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
€27.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzénszűrő patron
Szűrő MediaSzénblokk
Áramlási sebesség1 gpm
Magasság9.75 "
Belül Dia.1"
Max. Nyomás15 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
um10
Dia kívül.2.875 "
csökkentiÓlom, ciszta, klór íz és szag
Élettartam2000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaÁramlási sebességBelül Dia.Max. NyomásMax. HőmérsékletumcsökkentiÁr
PENTEK 255416-75 szénpatron 0.5 Gpm 1 mikrofon | AA9NUM 1EDA3 255416-75Granulált aktív szén0.5 gpm3 / 4 "125 psi125 fok F1Kloramin íz és szag€39.19
PENTEK 155155-75 szénpatron 1 Gpm 20 mikrofon | AD6VWT 4BA89 155155-75Granulált aktív szén1 gpm3 / 4 "-125 fok F20Klóríz és szag, MTBE és néhány VOC€18.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENTEK C232X10TA-75 szénpatron 1 Gpm 10 Mic
€27.13 /Mértékegység