Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENTEK 155017-75 hajtogatott kazetta 12 gpm 30 mikrofon | AD6VWP 4BA85

PENTEK 155017-75 Redős kazetta 12 gpm 30 mikrofon

Raktáron
Tétel: AD6VWP Modell: 155017-75Kereszthivatkozás: 4BA85
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
€16.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRáncolt szűrőpatron
Szűrő MediaPoliészter
Áramlási sebesség12 GPM
Magasság9.75 "
Belül Dia.3 / 4 "
Max. Hőmérséklet125 fok F
um30
Dia kívül.2.625 "
csökkentiÜledék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8421210000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaÁramlási sebességMagasságBelül Dia.umDia kívül.Ár
PENTEK 155101-75 hajtogatott kazetta 25 gpm 30 mikrofon | AD6VWR 4BA88 155101-75Poliészter25 gpm9.75 "3 / 4 "304.5 "€38.10
PENTEK 255492-75 hajtogatott kazetta 15 gpm 50 mikrofon | AD9BNN 4PAY3 255492-75Cellulóz poliészter15 GPM9.75 "1"504.5 "€30.41
PENTEK 255496-75 hajtogatott kazetta 20 gpm 50 mikrofon | AD9BNP 4PAY5 255496-75Cellulóz poliészter20 gpm20 "1"504.5 "€55.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENTEK 155017-75 Redős kazetta 12 gpm 30 mikrofon
€16.71 /Mértékegység