Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENTEK 255416-75 szénpatron 0.5 Gpm 1 mikrofon | AA9NUM 1EDA3

PENTEK 255416-75 Szénpatron 0.5 Gpm 1 Mic

Raktáron
Tétel: AA9NUM Modell: 255416-75Kereszthivatkozás: 1EDA3
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
€39.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzénszűrő patron
Szűrő MediaGranulált aktív szén
Áramlási sebesség0.5 gpm
Magasság9.75 "
Belül Dia.3 / 4 "
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
um1
Dia kívül.2.875 "
csökkentiKloramin íz és szag
Élettartam2500 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaÁramlási sebességBelül Dia.Max. NyomásMax. HőmérsékletumcsökkentiÁr
PENTEK 155155-75 szénpatron 1 Gpm 20 mikrofon | AD6VWT 4BA89 155155-75Granulált aktív szén1 gpm3 / 4 "-125 fok F20Klóríz és szag, MTBE és néhány VOC€18.51
PENTEK C232X10TA-75 szénkazetta 1 Gpm 10 mikrofon | AF2DJY 6RKE6 C232X10TA-75Szénblokk1 gpm1"15 psi180 fok F10Ólom, ciszta, klór íz és szag€27.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENTEK 255416-75 Szénpatron 0.5 Gpm 1 Mic
€39.19 /Mértékegység