Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENTEK 155101-75 hajtogatott kazetta 25 gpm 30 mikrofon | AD6VWR 4BA88

PENTEK 155101-75 Redős kazetta 25 gpm 30 mikrofon

Raktáron
Tétel: AD6VWR Modell: 155101-75Kereszthivatkozás: 4BA88
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
€38.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRáncolt szűrőpatron
Szűrő MediaPoliészter
Áramlási sebesség25 gpm
Magasság9.75 "
Belül Dia.3 / 4 "
Max. Hőmérséklet125 fok F
um30
Dia kívül.4.5 "
csökkentiÜledék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8421210000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaÁramlási sebességMagasságBelül Dia.umDia kívül.Ár
PENTEK 155017-75 hajtogatott kazetta 12 gpm 30 mikrofon | AD6VWP 4BA85 155017-75Poliészter12 GPM9.75 "3 / 4 "302.625 "€16.71
PENTEK 255492-75 hajtogatott kazetta 15 gpm 50 mikrofon | AD9BNN 4PAY3 255492-75Cellulóz poliészter15 GPM9.75 "1"504.5 "€30.41
PENTEK 255496-75 hajtogatott kazetta 20 gpm 50 mikrofon | AD9BNP 4PAY5 255496-75Cellulóz poliészter20 gpm20 "1"504.5 "€55.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENTEK 155101-75 Redős kazetta 25 gpm 30 mikrofon
€38.10 /Mértékegység