DAYTON Rajongókeretek

Kipufogóventilátorokkal történő használatra tervezték, és horganyzott kivitelű acélkeretekkel vannak ellátva, amelyek csökkentik az oxidációt a szabad felületen. Szerelőcsavarokkal és réselt motoralappal 48 vagy 56 vázmotorok befogadására. A keretek mély Venturi-csövet és 1 hüvelyk széles karimákat tartalmaznak

Szűrő

DAYTON -

Kipufogó ventilátor Venturi keretek

StílusModellSzélességA méretB méreteC. méreteD dimenzióMagasságMax. MélységVenturi MélységÁr (ÁFA nélkül)
A10F47712 "12 "3"8.25 "-12 "8.75 "2"€201.85
B10F47814 "14 "3"10.25 "-14 "8.75 "2"€212.51
C10E03316 "16 "3.5 "12.25 "9"16 "8.75 "2.5 "€307.83
A10F47918 "18 "4"14.25 "-18 "8.5 "3"€250.75
C10E03420 "20 "4"16.5 "7"20 "8.5 "3"€345.67
C10E03522 "22 "4"18.5 "9.5 "22 "9"3"€371.35
C10E03624 "24 "4"20.5 "10 "24 "8.875 "3"€362.57
C10E03728 "28 "4.5 "24.5 "12 "28 "8.875 "3.5 "€400.05
C10E03834 "34 "5.25 "30.375 "13.25 "34 "9.625 "4.25 "€440.69
D10F48040 "40 "6"36.375 "14 "40 "10.375 "5"€447.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?