DAYTON Kipufogó ventilátor Venturi keretek


Szűrő
Karima szélessége: 1" , Keretkikészítés: Galvanizált , Keret anyaga: Acél
StílusModellSzélességA méretB méreteC. méreteD dimenzióMagasságMax. MélységVenturi MélységÁr (ÁFA nélkül)
A
10F477
12 "12 "3"8.25 "-12 "8.75 "2"€201.85
B
10F478
14 "14 "3"10.25 "-14 "8.75 "2"€212.51
C
10E033
16 "16 "3.5 "12.25 "9"16 "8.75 "2.5 "€307.83
A
10F479
18 "18 "4"14.25 "-18 "8.5 "3"€250.75
C
10E034
20 "20 "4"16.5 "7"20 "8.5 "3"€345.67
C
10E035
22 "22 "4"18.5 "9.5 "22 "9"3"€371.35
C
10E036
24 "24 "4"20.5 "10 "24 "8.875 "3"€362.57
C
10E037
28 "28 "4.5 "24.5 "12 "28 "8.875 "3.5 "€400.05
C
10E038
34 "34 "5.25 "30.375 "13.25 "34 "9.625 "4.25 "€440.69
D
10F480
40 "40 "6"36.375 "14 "40 "10.375 "5"€447.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?