MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus visszatérő vezeték szűrők, drótháló, 74 mikronos, Buna tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 74 , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , mikron: 74 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa:
StílusModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0263608
8.891.693 "2.756 "1.693 "2.756 "-145 PSI243 négyzetméter Hüvelyk€111.25
ajánlatkérés
A
MF0094373
8.891.693 "2.756 "1.693 "2.756 "-145 PSI243 négyzetméter Hüvelyk€111.25
ajánlatkérés
A
MF0007572
8.891.693 "2.756 "1.693 "2.756 "-145 PSI243 négyzetméter Hüvelyk€111.25
ajánlatkérés
A
MF0609811
8.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 négyzetméter Hüvelyk€111.25
ajánlatkérés
A
MF0024295
8.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 négyzetméter Hüvelyk€111.25
ajánlatkérés
A
MF0094374
8.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 négyzetméter Hüvelyk€111.25
ajánlatkérés
A
MF0263604
8.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 négyzetméter Hüvelyk€111.25
ajánlatkérés
A
MF0834562
8.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 négyzetméter Hüvelyk€111.25
ajánlatkérés
A
MF0223114
8.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 négyzetméter Hüvelyk€111.25
ajánlatkérés
B
MF0609669
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€157.20
ajánlatkérés
B
MF0895798
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€157.20
ajánlatkérés
B
MF0096181
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€157.20
ajánlatkérés
B
MF0029364
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€157.20
ajánlatkérés
C
MF0007602
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk€167.01
ajánlatkérés
C
MF0360009
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk€167.01
ajánlatkérés
C
MF0092950
9.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk€167.01
ajánlatkérés
C
MF0223534
9.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk€167.01
ajánlatkérés
C
MF0834414
9.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk€167.01
ajánlatkérés
C
MF0007603
9.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk€167.01
ajánlatkérés
C
MF0609824
9.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk€167.01
ajánlatkérés
D
MF0833975
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk€249.73
ajánlatkérés
D
MF0007622
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk€249.73
ajánlatkérés
D
MF0223107
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk€249.73
ajánlatkérés
D
MF0007621
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk€249.73
ajánlatkérés
D
MF0092960
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk€249.73
ajánlatkérés
E
MF0849060
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-73 PSI3192 négyzetméter Hüvelyk€391.01
ajánlatkérés
E
MF0849070
17.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "7373 PSI3192 négyzetméter Hüvelyk€391.01
ajánlatkérés
F
MF0609706
18.89-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI1323 négyzetméter Hüvelyk€282.79
ajánlatkérés
F
MF0096184
18.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 négyzetméter Hüvelyk€282.79
ajánlatkérés
F
MF0034914
18.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 négyzetméter Hüvelyk€282.79
ajánlatkérés
F
MF0895799
18.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 négyzetméter Hüvelyk€282.79
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?