DAYTON 10E033 Kipufogóventilátor Venturi keret 16 x 16 horganyzott | AA2CWJ

DAYTON 10E033 Kipufogóventilátor Venturi keret 16 x 16 horganyzott

Raktáron
Tétel: AA2CWJ Modell: 10E033

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€307.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogóventilátor Venturi keret
Dia. Nyitás szükséges14-1 / 2 "
A méret16 "
B mérete3.5 "
C. mérete12.25 "
D dimenzió9"
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagAcél
Magasság16 "
Max. Mélység8.75 "
Venturi Mélység2.5 "
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.2975
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)42.93
HS-kód8414901080
Származási országMX

Termék részletek:

    • A Blade Dia számára. (12 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességA méretB méreteC. méreteD dimenzióMagasságMax. MélységVenturi MélységÁr
DAYTON 10E034 elszívó ventilátor Venturi keret 20 x 20 horganyzott | AA2CWK 10E03420 "20 "4"16.5 "7"20 "8.5 "3"€345.67
DAYTON 10E035 elszívó ventilátor Venturi váz 22 x 22 horganyzott | AA2CWL 10E03522 "22 "4"18.5 "9.5 "22 "9"3"€371.35
DAYTON 10E036 Kipufogóventilátor Venturi keret 24 x 24 horganyzott | AA2CWM 10E03624 "24 "4"20.5 "10 "24 "8.875 "3"€362.56
DAYTON 10E037 elszívó ventilátor Venturi keret 28 x 28 horganyzott | AA2CWN 10E03728 "28 "4.5 "24.5 "12 "28 "8.875 "3.5 "€400.05
DAYTON 10E038 Kipufogóventilátor Venturi keret 34 x 34 horganyzott | AA2CWP 10E03834 "34 "5.25 "30.375 "13.25 "34 "9.625 "4.25 "€440.69
DAYTON 10F477 elszívó ventilátor Venturi keret 12 x 12 horganyzott | AA2EZZ 10F47712 "12 "3"8.25 "-12 "8.75 "2"€201.85
DAYTON 10F478 elszívó ventilátor Venturi keret 14 x 14 horganyzott | AA2FAA 10F47814 "14 "3"10.25 "-14 "8.75 "2"€212.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10E033 Kipufogóventilátor Venturi keret 16 x 16 horganyzott
€307.82 /Mértékegység