DAYTON 10E036 Kipufogóventilátor Venturi keret 24 x 24 horganyzott | AA2CWM

DAYTON 10E036 Kipufogóventilátor Venturi keret 24 x 24 horganyzott

Raktáron
Tétel: AA2CWM Modell: 10E036

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€362.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogóventilátor Venturi keret
Dia. Nyitás szükséges22-1 / 2 "
A méret24 "
B mérete4"
C. mérete20.5 "
D dimenzió10 "
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagAcél
Magasság24 "
Max. Mélység8.875 "
Venturi Mélység3"
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.434
Hajó magassága (cm)37.85
Hajó hossza (cm)61.72
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8414901080
Származási országMX

Termék részletek:

    • A Blade Dia számára. (20 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességA méretB méreteC. méreteD dimenzióMagasságMax. MélységVenturi MélységÁr
DAYTON 10E033 Kipufogóventilátor Venturi keret 16 x 16 horganyzott | AA2CWJ 10E03316 "16 "3.5 "12.25 "9"16 "8.75 "2.5 "€307.82
DAYTON 10E034 elszívó ventilátor Venturi keret 20 x 20 horganyzott | AA2CWK 10E03420 "20 "4"16.5 "7"20 "8.5 "3"€345.67
DAYTON 10E035 elszívó ventilátor Venturi váz 22 x 22 horganyzott | AA2CWL 10E03522 "22 "4"18.5 "9.5 "22 "9"3"€371.35
DAYTON 10E037 elszívó ventilátor Venturi keret 28 x 28 horganyzott | AA2CWN 10E03728 "28 "4.5 "24.5 "12 "28 "8.875 "3.5 "€400.05
DAYTON 10E038 Kipufogóventilátor Venturi keret 34 x 34 horganyzott | AA2CWP 10E03834 "34 "5.25 "30.375 "13.25 "34 "9.625 "4.25 "€440.69
DAYTON 10F477 elszívó ventilátor Venturi keret 12 x 12 horganyzott | AA2EZZ 10F47712 "12 "3"8.25 "-12 "8.75 "2"€201.85
DAYTON 10F478 elszívó ventilátor Venturi keret 14 x 14 horganyzott | AA2FAA 10F47814 "14 "3"10.25 "-14 "8.75 "2"€212.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10E036 Kipufogóventilátor Venturi keret 24 x 24 horganyzott
€362.56 /Mértékegység