ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Eszközök kibontása

Az Allpax cseretömítő horogvégeket a tömítés eltávolítására tervezték. Ezek a horgok acélból készültek, és rugalmas kialakításúak a nehezen elérhető helyekhez való hozzáférés érdekében. Ezeknek a biteknek a dugóhúzós stílusa sima, folyadékszerű mozgást biztosít. Válasszon ezen kihúzószerszámok széles kínálatából, amelyek 15/16, 3/8 és 7/32 hüvelykes bitátmérőben állnak rendelkezésre. Raptor Supplies, az Allpax hivatalos forgalmazója.

Szűrő

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Rugalmas csomagoló horgok

StílusModellKicsit Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
AAX12151"30 1 / 3 "€140.12
BAX12131 / 2 "19 "€69.44
CAX12123 / 8 "14 "€35.70
DAX12145 / 8 "23 "€103.00
EAX12107 / 32 "7 1 / 5 "€26.26
FAX121115 / 16 "11 "€29.77
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Csomagoló horog csere tippek

StílusModellKicsit Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
AAX12223 / 8 "2 3 / 8 "€17.61
BAX12207 / 32 "1 3 / 4 "€14.34
CAX122115 / 16 "2 3 / 16 "€15.97

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?