Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX1212 Rugalmas tömítőhorog, 15 hüvelykes teljes hossz | AG8YAM 33HJ72

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1212 rugalmas csomagoló kampó, 15 hüvelykes teljes hossz

Raktáron
Tétel: AG8YAM Modell: AX1212Kereszthivatkozás: 33HJ72
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
€35.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsomagolóhorog
Kicsit Dia.3 / 8 "
Magasság3 8 / 9 "
Hossz14 "
Szám3
típusRugalmas
Használt7/16" és nagyobb csomagolási méretek
Szélesség2 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)3.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Allpax AX1212 tömítőhorog ideális a tömítés eltávolításához a tömszelencékről
    • Acél T-fogantyúval rendelkezik a markolatért, valamint rugalmas tekercses huzalszárral és dugóhúzós bittel az akadályok és nehezen elérhető helyeken való gyors hozzáférés érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.HosszÁr
ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX1210 Flexibilis tömítőhorog, 7 1/2 hüvelykes teljes hossz | AG8YAK 33HJ70 AX12107 / 32 "7 1 / 5 "€26.26
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX1211 Rugalmas tömítőhorog, 11 hüvelykes teljes hossz | AG8YAL 33HJ71 AX121115 / 16 "11 "€29.77
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX1213 Rugalmas tömítőhorog, 19 hüvelykes teljes hossz | AG8YAN 33HJ73 AX12131 / 2 "19 "€69.44
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX1214 Rugalmas tömítőhorog, 22 hüvelykes teljes hossz | AG8YAP 33HJ74 AX12145 / 8 "23 "€103.00
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX1215 Rugalmas tömítőhorog, 30 hüvelykes teljes hossz | AG8YAQ 33HJ75 AX12151"30 1 / 3 "€140.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1212 rugalmas csomagoló kampó, 15 hüvelykes teljes hossz
€35.71 /Mértékegység