MILLER-SMITH EQUIPMENT Nagy teherbírású szabályozó


Szűrő
Test Dia: 3.25 " , Test anyaga: Sárgaréz , Membrán anyaga: Rozsdamentes acél , Teljes hossz: 6" , Szakasz: egyetlen , Típus: Egyfokozatú
StílusModellBemeneti szelvényCGA csatlakozó bemenetCGA csatlakozóaljzatMax. Bemeneti nyomásKimeneti csatlakozásHenger gázSzállítási nyomástartományGázszolgáltatásÁr (ÁFA nélkül)
A
40-50-510
400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BLP gáz50 psiCseppfolyósított propán€561.74
B
40-175-540S
4000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BOxigén175 psiOxigén€708.84
C
40-175-540
4000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BOxigén175 psiOxigén€615.22
D
40-15-300
4000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilén15 psiAcetilén€656.98
E
40-15-510S
4000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilén15 psiAcetilén€687.23
F
40-275-580
4000 psi5805 / 8-18 RH belső3500 psi5/8 "-18 RH belsőNitrogén275 psiNitrogén€639.62
E
40-15-300S
4000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilén15 psiAcetilén€730.46
G
40-15-510
4000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilén15 psiAcetilén€618.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?