GRACO Elektromos meghajtású légmentes festékszórók

Ideális a nagy teljesítményt és nagy csúcsméretet igénylő festési műveletekhez. Karbantartást nem igénylő kialakítással rendelkezik, amely akár 3300 psi nyomást is kibír, és teljesen zárt, kefe nélküli egyenáramú motorral rendelkezik a belső alkatrészek védelmére. A kiválasztott modellek kosárral vannak felszerelve

Szűrő

GRACO -

3000 psi légmentes festékszóró

StílusModellÁramlási sebességMagasságHPHosszStílusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A2628000.27 gpm17 3 / 32 "1/214.5 "Állvány12 13 / 32 "€750.98
B2628050.31 gpm37 "5/819 5 / 16 "Kosár15 5 / 16 "€999.04
GRACO -

3300 psi légmentes festékszóró

StílusModellÁramlási sebességMagasságHPHosszStílusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A17C4170.43 gpm40.5 "7/832.5 "Kosár21 "€7,914.60
B17C3100.47 gpm21 "5/815 "Állvány14 "€2,270.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?