GRACO 262800 légmentes festékszóró 1/2 lóerős 0.27 Gpm | AF7MUY 21YR64

GRACO 262800 Airless festékszóró 1/2 LE 0.27 Gpm

Raktáron
Tétel: AF7MUY Típus: 262800Kereszthivatkozás: 21YR64

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€836.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtelen festékszóró
AC erősítők15.0
Áramlási sebesség0.27 gpm
Támogatott fegyverek1
Magasság17 3 / 32 "
Tömlő hossza25 láb.
HP1/2
Hossz14.5 "
Max. Tömlő hossza75 ft.
Max. Tipp mérete0.015 "
Üzemi nyomás3000 psi
StílusÁllvány
Feszültség120 VAC
Szélesség12 13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.6175
Hajó magassága (cm)37.85
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)32.77
HS-kód8424209000

Termék részletek:

    • Tipp mérete (0.015 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságHPHosszStílusSzélességÁr
GRACO 262805 Levegőtlen festékszóró 5/8 LE 0.31 Gpm | AF7MUZ 21YR65 2628050.31 gpm37 "5/819 5 / 16 "Kosár15 5 / 16 "€1,109.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRACO 262800 Airless festékszóró 1/2 LE 0.27 Gpm
€836.55 /Mértékegység