GRACO 17C310 Airless festékszóró állvány 0.47 gpm | AH8WXV 39AM04

GRACO 17C310 Airless festékszóró állvány 0.47 gpm

Raktáron
Tétel: AH8WXV Modell: 17C310Kereszthivatkozás: 39AM04

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,242.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtelen festékszóró
AC erősítők15
Áramlási sebesség0.47 gpm
Támogatott fegyverek1
Magasság21 "
Tömlő hossza50 láb.
HP5/8
Hossz15 "
Max. Tömlő hossza300 ft.
Max. Tipp mérete0.021 "
Üzemi nyomás3300 psi
StílusÁllvány
Feszültség115 VAC
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)51.05
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)43.69
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tipp mérete: 0.015 "

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságHPHosszStílusSzélességÁr
GRACO 17C417 Airless festékszóró kosár 0.43 gpm | AH8WXY 39AM07 17C4170.43 gpm40.5 "7/832.5 "Kosár21 "€7,821.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRACO 17C310 Airless festékszóró állvány 0.47 gpm
€2,242.48 /Mértékegység