GRACO 262805 Levegőtlen festékszóró 5/8 LE 0.31 Gpm | AF7MUZ 21YR65

GRACO 262805 Airless festékszóró 5/8 LE 0.31 Gpm

Raktáron
Tétel: AF7MUZ Típus: 262805Kereszthivatkozás: 21YR65

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,109.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtelen festékszóró
AC erősítők15.0
Áramlási sebesség0.31 gpm
Támogatott fegyverek1
Magasság37 "
Tömlő hossza25 láb.
HP5/8
Hossz19 5 / 16 "
Max. Tömlő hossza100 ft.
Max. Tipp mérete0.017 "
Üzemi nyomás3000 psi
StílusKosár
Feszültség120 VAC
Szélesség15 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.42
Hajó magassága (cm)77.72
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)40.39
HS-kód8424209000

Termék részletek:

    • Tipp mérete (0.015 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságHPHosszStílusSzélességÁr
GRACO 262800 légmentes festékszóró 1/2 lóerős 0.27 Gpm | AF7MUY 21YR64 2628000.27 gpm17 3 / 32 "1/214.5 "Állvány12 13 / 32 "€836.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRACO 262805 Airless festékszóró 5/8 LE 0.31 Gpm
€1,109.06 /Mértékegység