GRACO 17C417 Airless festékszóró kosár 0.43 gpm | AH8WXY 39AM07

GRACO 17C417 Airless festékszóró kosár 0.43 gpm

Raktáron
Tétel: AH8WXY Modell: 17C417Kereszthivatkozás: 39AM07

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,821.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtelen festékszóró
AC erősítők15
Áramlási sebesség0.43 gpm
Támogatott fegyverek1
Magasság40.5 "
Tömlő hossza50 láb.
HP7/8
Hossz32.5 "
Max. Tömlő hossza200 ft.
Max. Tipp mérete0.021 "
Üzemi nyomás3300 psi
StílusKosár
Feszültség115 VAC
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.35
Hajó magassága (cm)79.5
Hajó hossza (cm)67.82
Hajószélesség (cm)58.93
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tipp mérete: 0.017 "

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságHPHosszStílusSzélességÁr
GRACO 17C310 Airless festékszóró állvány 0.47 gpm | AH8WXV 39AM04 17C3100.47 gpm21 "5/815 "Állvány14 "€2,242.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRACO 17C417 Airless festékszóró kosár 0.43 gpm
€7,821.84 /Mértékegység