JUSTRITE Dobdugó és dugókulcsok

Szűrő

WESCO -

Dobdugós kulcsok

A Wesco dobcsavarkulcsokat vegyi feldolgozó, gyártás, élelmiszer- és italfeldolgozó, valamint olaj- és gázipari létesítmények dobdugóinak felszerelésére/eltávolítására tervezték. Egyes modellek eltolt fogantyú kialakítással rendelkeznek, hogy csökkentsék a felhasználói igénybevételt és a csuklósérüléseket, valamint szikrázó bronzötvözetből készült konstrukciójuk gyúlékony folyadékokat és gázokat tartalmazó környezetekhez. Válasszon a dobcsavarkulcsok széles választékából, amelyek 9, 10.25 és 15 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTételAnyagTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A3AY71GDobdugó kulcsSárgaréz ötvözet9"€87.44
B1VKC8GDobdugó kulcsÖntöttvas15 "€79.03
C272178Dobkulcsalumínium10.25 "€25.78
GRAINGER -

Dobdugó nyomatékkulcs

StílusModellgörcsrohamokAnyagÁr (ÁFA nélkül)
ARWP-T20Hex fejdob dugókÖntöttvas€1,085.58
BTW268-20 / 9Rieke kerek fej dobdugókAcél€1,186.77
AMPCO METAL -

Dobdugó és dugókulcsok

StílusModellgörcsrohamokTételTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AW-563/4 "és 2" bungákDobdugó / Dugókulcs12 "€91.30
BW-58-S22 Különböző tömlőkDobdugókulcs15 "€173.41
PETERSEN PRODUCTS -

Csavarkulcs

StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A148-30077"€207.90
A148-301212 "€213.79
A148-301818 "€251.10
A148-302424 "€259.18
VESTIL -

BNW sorozatú dobcsavaros csavarkulcsok

StílusModellszínekMélységFogantyúhosszMagasságAnyagSzélességCsavarkulcs nyitásÁr (ÁFA nélkül)
ABNW-BWBronz13 "-4.75 "Bronz ötvözet4"-€234.06
BBNW-BX-WBronz12 "-3.75 "Bronz ötvözet2"-€108.95
CBNW-PPiros40.12 "8"1.88 "Nejlon1.84 "1 1 / 4 "€43.58
DBNW-IX-WEzüst12 "7 1 / 2 "5"Öntött acél3.5 "1 1 / 2 "€67.75
EBNW-AEzüst10.5 "4 1 / 4 "2.25 "Öntött alumínium1.75 "1 1 / 2 "€50.31
FBNW-SS-WEzüst12 "-5"Rozsdamentes acél3.5 "-€125.41
GBNW-IWEzüst13 "-4.75 "Öntött acél3.5 "-€90.51
VESTIL -

PAIL sorozatú acél vödör Pals

StílusModellMagasságÁr (ÁFA nélkül)
APAL-PAL1"€60.86
BVÖRÖS-PAL-UN1.88 "€62.35
WESCO -

Dobdugó csavarkulcs ofszet bronz ötvözet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3AY72GAC8KMF€90.36
VESTIL -

Öntött acél vödörnyitó, 11 hüvelyk x 3-1/2 hüvelyk x 1 hüvelyk méretű, 5 gallon, arany

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DRUM-STIKAE6ZNF€82.76
VESTIL -

Acél többcélú dobfedeles szerszám ezüst

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DRUM-PLBAG7QXD€76.90
TOUGH GUY -

Dobdugó / dugókulcs Alumínium 10 1/2 hüvelyk hosszúság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5WMN1AE7BKU€46.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?