Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL BNW-BX-W bronzötvözet nem szikrázó, egyenes dobos csavaranya csavarkulcs

Raktáron
Tétel: AB9ZJP Modell: BNW-BX-WKereszthivatkozás: 2GWZ6

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€108.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdugókulcs
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
színekBronz
Mélység12 "
görcsrohamokIpari dobdugók és tömlők
HandleEgyenes
Magasság3.75 "
Hossz12 "
AnyagBronz ötvözet
SzikramentesIgen
Teljes mélység12 "
Teljes magasság3.75 "
Teljes hossz12 "
Teljes szélesség2"
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8685
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8204110060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységFogantyúhosszMagasságAnyagSzélességCsavarkulcs nyitásÁr
VESTIL BNW-IW polírozott cink öntött acél szögletes kézi dob dugós anyakulcs | AB9ZJM 2GWZ3 BNW-IWEzüst13 "-4.75 "Öntött acél3.5 "-€90.51
VESTIL BNW-BW bronzötvözet szikrázó szögletes dobcsavarkulcs | AB9ZJN 2GWZ4 BNW-BWBronz13 "-4.75 "Bronz ötvözet4"-€234.06
VESTIL BNW-P Szikramentes, tömör nylon dobdugós csavarkulcs | AE6ZNE 5WAH0 BNW-PPiros40.12 "8"1.88 "Nejlon1.84 "1 1 / 4 "€43.58
VESTIL BNW-A Alumínium szikramentes dob csavarkulcs | AG7MLH BNW-AEzüst10.5 "4 1 / 4 "2.25 "Öntött alumínium1.75 "1 1 / 2 "€50.31
VESTIL BNW-IX-W polírozott cink öntött acél egyenes kézi dob dugós anyakulcs | AG7MLJ BNW-IX-WEzüst12 "7 1 / 2 "5"Öntött acél3.5 "1 1 / 2 "€67.75
VESTIL BNW-SS-W Rozsdamentes acél dobcsavaros csavarkulcs | AG8HMB BNW-SS-WEzüst12 "-5"Rozsdamentes acél3.5 "-€125.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BNW-BX-W bronzötvözet nem szikrázó, egyenes dobos csavaranya csavarkulcs
€108.95 /Mértékegység