Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL PAIL-PAL-UN öntött acél, ENSZ besorolású vödörnyitó, 11 hüvelyk x 3-1/2 hüvelyk x 1-7/8 hüvelyk méretű, 5 gallon, arany

Raktáron
Tétel: AG7WRL Modell: PAIL-PAL-UN

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€62.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdugókulcs
színekArany
Mélység11 "
HandleEgyenes
Magasság1.88 "
Hossz11 "
AnyagÖntött acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes mélység11 "
Teljes magasság1.875 "
Teljes szélesség3.5 "
Vödör anyagaAcél, műanyag
Vödör mérete5 gal.
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)4.76
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8205598000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
VESTIL PAIL-PAL öntött acél vödörnyitó, 11 hüvelyk x 3-1/2 hüvelyk x 1 hüvelyk méret, 5 gallon, arany | AC4AJM 2YA65 PAL-PAL1"€60.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PAIL-PAL-UN öntött acél, ENSZ besorolású vödörnyitó, 11 hüvelyk x 3-1/2 hüvelyk x 1-7/8 hüvelyk méretű, 5 gallon, arany
€62.35 /Mértékegység