Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL BNW-A alumínium, szikramentes dobos csavarkulcs

Raktáron
Tétel: AG7MLH Modell: BNW-A

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€50.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdugókulcs
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
színekEzüst
Mélység10.5 "
Fogantyúhossz4 1 / 4 "
Magasság2.25 "
Hossz10.5 "
AnyagÖntött alumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
SzikramentesIgen
Teljes mélység10.5 "
Teljes magasság2.25 "
Teljes hossz10.5 "
Teljes szélesség1.75 "
Szélesség1.75 "
Csavarkulcs nyitás1 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód8204110060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységFogantyúhosszMagasságAnyagSzélességCsavarkulcs nyitásÁr
VESTIL BNW-IW polírozott cink öntött acél szögletes kézi dob dugós anyakulcs | AB9ZJM 2GWZ3 BNW-IWEzüst13 "-4.75 "Öntött acél3.5 "-€90.51
VESTIL BNW-BW bronzötvözet szikrázó szögletes dobcsavarkulcs | AB9ZJN 2GWZ4 BNW-BWBronz13 "-4.75 "Bronz ötvözet4"-€234.06
VESTIL BNW-BX-W bronzötvözet, szikramentes, egyenes dobos csavarkulcs | AB9ZJP 2GWZ6 BNW-BX-WBronz12 "-3.75 "Bronz ötvözet2"-€108.95
VESTIL BNW-P Szikramentes, tömör nylon dobdugós csavarkulcs | AE6ZNE 5WAH0 BNW-PPiros40.12 "8"1.88 "Nejlon1.84 "1 1 / 4 "€43.58
VESTIL BNW-IX-W polírozott cink öntött acél egyenes kézi dob dugós anyakulcs | AG7MLJ BNW-IX-WEzüst12 "7 1 / 2 "5"Öntött acél3.5 "1 1 / 2 "€67.75
VESTIL BNW-SS-W Rozsdamentes acél dobcsavaros csavarkulcs | AG8HMB BNW-SS-WEzüst12 "-5"Rozsdamentes acél3.5 "-€125.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BNW-A alumínium, szikramentes dobos csavarkulcs
€50.31 /Mértékegység