Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL BNW-P Szikramentes, tömör nylon dobdugós csavarkulcs | AE6ZNE 5WAH0

VESTIL BNW-P szikramentes tömör nylon dobcsavaros csavarkulcs

Raktáron
Tétel: AE6ZNE Modell: BNW-PKereszthivatkozás: 5WAH0

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdugókulcs
színekPiros
Mélység40.12 "
görcsrohamokA legtöbb műanyag és acél dobdugó
HandleEgyenes
Fogantyúhossz8"
Magasság1.88 "
Hossz10 "
AnyagNejlon
SzikramentesIgen
Teljes mélység40.12 "
Teljes magasság1.875 "
Teljes hossz9.88 "
Teljes szélesség1.8438 "
Szélesség1.84 "
Csavarkulcs nyitás1 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységFogantyúhosszMagasságAnyagSzélességCsavarkulcs nyitásÁr
VESTIL BNW-IW polírozott cink öntött acél szögletes kézi dob dugós anyakulcs | AB9ZJM 2GWZ3 BNW-IWEzüst13 "-4.75 "Öntött acél3.5 "-€90.51
VESTIL BNW-BW bronzötvözet szikrázó szögletes dobcsavarkulcs | AB9ZJN 2GWZ4 BNW-BWBronz13 "-4.75 "Bronz ötvözet4"-€234.06
VESTIL BNW-BX-W bronzötvözet, szikramentes, egyenes dobos csavarkulcs | AB9ZJP 2GWZ6 BNW-BX-WBronz12 "-3.75 "Bronz ötvözet2"-€108.95
VESTIL BNW-A Alumínium szikramentes dob csavarkulcs | AG7MLH BNW-AEzüst10.5 "4 1 / 4 "2.25 "Öntött alumínium1.75 "1 1 / 2 "€50.31
VESTIL BNW-IX-W polírozott cink öntött acél egyenes kézi dob dugós anyakulcs | AG7MLJ BNW-IX-WEzüst12 "7 1 / 2 "5"Öntött acél3.5 "1 1 / 2 "€67.75
VESTIL BNW-SS-W Rozsdamentes acél dobcsavaros csavarkulcs | AG8HMB BNW-SS-WEzüst12 "-5"Rozsdamentes acél3.5 "-€125.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BNW-P szikramentes tömör nylon dobcsavaros csavarkulcs
€43.58 /Mértékegység