Ügynökségi megfelelés: NSF 61. , Csapágy típusa: Labda , vezeték hossza: Nincs vezeték , Vezeték mérete: Egyik sem , Vezeték típusa: Egyik sem , Átmérő: 6" , Kötelesség: Folyamatos , GPM víz @ 20 Ft. a fejétől: 45 , GPM víz @ 30 Ft. a fejétől: 42 , Járókerék típusa: Zárva , Max. A ház nyomása: 75 PSI , Max. Dia. Szilárd anyagok: 1 / 16 " , Max. Nyomás: 75 psi , Motor típusa: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , fázis: 3 , Szivattyú típusa: Egyenes középső kisülő szivattyú , Tömítés anyaga: Szén, Kerámia, Buna-N, 18-8 Rozsdamentes acél , Hővédelem: Nem , Feszültség: 200 - 240/480 VAC , Garancia: 1 év