YALE Holtcsavaros zárak

Szűrő

YALE -

Holtcsavarok

StílusModellKeyway típusakulcsközép-HengerAnyagKulcsok számaSztrájk Dim.befejezAjtóvastagsághozÁr (ÁFA nélkül)
AB-D212 x 626-2.75 "Egyetlen, kevesebb SFIC magAcél01-1/8" x 2-3/4"Szatén króm1-3/8" to 1-3/4"€125.27
BB-D222 X 626-2.75 "Dupla, kevesebb SFIC magAcél01-1/8" x 2-3/4"Szatén króm1-3/8" to 1-3/4"€156.00
CB-D222 X 605-2.75 "Dupla, kevesebb SFIC magAcél01-1/8" x 2-3/4"Fényes sárgaréz1-3/8" to 1-3/4"€165.99
DB-D212 x 605-2.75 "Egyetlen, kevesebb SFIC magAcél01-1/8" x 2-3/4"Fényes sárgaréz1-3/8" to 1-3/4"€130.26
ED122x626KW12-3/8" or 2-3/4"kettősSárgaréz21 "x 2-1 / 4"Sárgaréz1-3/8" to 1-3/4"€276.56
FD212x626KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"egyetlenSárgaréz21 "x 2-1 / 4"Sárgaréz1-3/8" to 1-3/4"€125.27
GD212x605KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"egyetlenSárgaréz21 "x 2-1 / 4"Szatén króm1-3/8" to 1-3/4"€130.26
HD122x605KW112-3/8" or 2-3/4"egyetlenSárgaréz21 "x 2-1 / 4"Szatén króm1-3/8" to 1-3/4"€280.83
HD222 X 605hogy2.75 "kettősAcél21-1/8" x 2-3/4"Fényes sárgaréz1-3/8" to 1-3/4"€165.99
BB-D122 x 626hogy2.75 "Dupla, kevesebb SFIC magAcél21-1/8" x 2-3/4"Szatén króm1-3/8" to 1-3/4"€272.44
AB-D112 x 626hogy2.75 "Egyetlen, kevesebb SFIC magAcél21-1/8" x 2-3/4"Szatén króm1-3/8" to 1-3/4"€226.09
DB-D112 x 605hogy2.75 "Egyetlen, kevesebb SFIC magAcél21-1/8" x 2-3/4"Fényes sárgaréz1-3/8" to 1-3/4"€228.42
ED222 X 626hogy2.75 "kettősAcél21-1/8" x 2-3/4"Szatén króm1-3/8" to 1-3/4"€161.58
CB-D122 x 605hogy2.75 "Dupla, kevesebb SFIC magAcél21-1/8" x 2-3/4"Fényes sárgaréz1-3/8" to 1-3/4"€280.83
GD112x605Schlage C.2.75 "kettősSárgaréz22.75 "Szatén króm1-3/8" to 1-3/4"€232.47
FD112x626Schlage C.2.75 "egyetlenSárgaréz22.75 "Szatén króm1-5 / 8 "- 2"€228.15
YALE -

Holtcsavar wumbumburnal

StílusModellkulcsközép-Sztrájk Dim.Ár (ÁFA nélkül)
AD292 X 6262.75 "2-3/4 x 1-1/8"€109.29
BD291 X 6262.375 "2-3/8 x 1-1/8"€105.93

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?