Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YALE D292 X 626 Holtcsavar Thumbturn Dull Chrome-val | AF6NCT 19YU80

YALE D292 X 626 Deadbolt Thumbturn tompa krómozással

Raktáron
Tétel: AF6NCT Modell: D292 X 626Kereszthivatkozás: 19YU80
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
€117.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHoltcsavar wumbumburnal
kulcsközép-2.75 "
befejezSzatén króm
Ajtóvastagsághoz1-3/8 to 1-3/4"
Fokozat2
BillentyűzésMester
Hely típusaKereskedelmi
AnyagAcél
Kulcsok száma1
Sztrájk Dim.2-3/4 x 1-1/8"
Dobás hossza1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8301406030

Termék részletek:

    • Az előlap méretei (2-1 / 4 x 1 ")

Termékváltozatok

TermékekModellkulcsközép-Sztrájk Dim.Ár
YALE D291 X 626 Rögzítőcsap Thumbturn Steel -el | AF6NCU 19YU81 D291 X 6262.375 "2-3/8 x 1-1/8"€113.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YALE D292 X 626 Deadbolt Thumbturn tompa krómozással
€117.10 /Mértékegység