Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YALE D112 x 605 Deadbolt Hd szatén króm | AD7FMX 4ECF2

YALE D112 x 605 Deadbolt HD szatén króm

Raktáron
Tétel: AD7FMX Modell: D112 x 605Kereszthivatkozás: 4ECF2
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
€267.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHoltcsavarok
kulcsközép-2.75 "
Hengerkettős
befejezSzatén króm
Ajtóvastagsághoz1-3/8" to 1-3/4"
Elülső méret mérete1-1/8" x 2-1/4"
Fokozat2
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaSchlage C.
Hely típusaKereskedelmi
AnyagSárgaréz
Kulcsok száma2
Pins6
Biztonsági típusNehéz szolgálat
Sztrájk Dim.2.75 "
Dobás hossza1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8302416045
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKeyway típusakulcsközép-HengerAnyagKulcsok számaSztrájk Dim.befejezAjtóvastagsághozÁr
YALE D112 x 626 Deadbolt Hd szatén króm | AD7FMW 4ECF1 D112x626Schlage C.2.75 "egyetlenSárgaréz22.75 "Szatén króm1-5 / 8 "- 2"€244.46
YALE D122 x 626 Deadbolt közepes igényű sárgaréz | AD7FMY 4ECF3 D122x626KW12-3/8" or 2-3/4"kettősSárgaréz21 "x 2-1 / 4"Sárgaréz1-3/8" to 1-3/4"€318.12
YALE D122 x 605 Deadbolt közepes igénybevételű szatén króm | AD7FMZ 4ECF4 D122x605KW112-3/8" or 2-3/4"egyetlenSárgaréz21 "x 2-1 / 4"Szatén króm1-3/8" to 1-3/4"€323.05
YALE D212 x 626 Kulcsvezérlő holtcsavar közepes igényű sárgaréz | AD7FNA 4ECF5 D212x626KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"egyetlenSárgaréz21 "x 2-1 / 4"Sárgaréz1-3/8" to 1-3/4"€134.23
YALE D212 x 605 Kulcsvezérlés Deadbolt Közepes igénybevételű szatén króm | AD7FNB 4ECF6 D212x605KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"egyetlenSárgaréz21 "x 2-1 / 4"Szatén króm1-3/8" to 1-3/4"€139.56
YALE B-D112 x 626 Deadbolt szatén króm | AE6XLB 5VTG7 B-D112 x 626hogy2.75 "Egyetlen, kevesebb SFIC magAcél21-1/8" x 2-3/4"Szatén króm1-3/8" to 1-3/4"€242.24
YALE B-D112 x 605 Deadbolt fényes sárgaréz | AE6XLC 5VTG8 B-D112 x 605hogy2.75 "Egyetlen, kevesebb SFIC magAcél21-1/8" x 2-3/4"Fényes sárgaréz1-3/8" to 1-3/4"€244.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YALE D112 x 605 Deadbolt HD szatén króm
€267.41 /Mértékegység