Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YALE D212 x 626 Kulcsvezérlő holtcsavar közepes igényű sárgaréz | AD7FNA 4ECF5

YALE D212 x 626 Kulcsvezérlő Deadbolt Közepes teherbírású sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD7FNA Modell: D212 x 626Kereszthivatkozás: 4ECF5
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
€134.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsvezérlés Deadbolt
kulcsközép-2-3/8" or 2-3/4"
Hengeregyetlen
befejezSárgaréz
Ajtóvastagsághoz1-3/8" to 1-3/4"
Elülső méret mérete1 "x 2-1 / 4"
Fokozat2
BillentyűzésKulcsvezérlés
Keyway típusaKW1 + KC
Hely típusaKereskedelmi
AnyagSárgaréz
Kulcsok száma2
Pins6
Biztonsági típusKözepesen igényes
Sztrájk Dim.1 "x 2-1 / 4"
Dobás hossza1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8301406030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKeyway típusakulcsközép-HengerAnyagKulcsok számaSztrájk Dim.befejezAjtóvastagsághozÁr
YALE D112 x 626 Deadbolt Hd szatén króm | AD7FMW 4ECF1 D112x626Schlage C.2.75 "egyetlenSárgaréz22.75 "Szatén króm1-5 / 8 "- 2"€244.46
YALE D112 x 605 Deadbolt Hd szatén króm | AD7FMX 4ECF2 D112x605Schlage C.2.75 "kettősSárgaréz22.75 "Szatén króm1-3/8" to 1-3/4"€267.41
YALE D122 x 626 Deadbolt közepes igényű sárgaréz | AD7FMY 4ECF3 D122x626KW12-3/8" or 2-3/4"kettősSárgaréz21 "x 2-1 / 4"Sárgaréz1-3/8" to 1-3/4"€318.12
YALE D122 x 605 Deadbolt közepes igénybevételű szatén króm | AD7FMZ 4ECF4 D122x605KW112-3/8" or 2-3/4"egyetlenSárgaréz21 "x 2-1 / 4"Szatén króm1-3/8" to 1-3/4"€323.05
YALE D212 x 605 Kulcsvezérlés Deadbolt Közepes igénybevételű szatén króm | AD7FNB 4ECF6 D212x605KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"egyetlenSárgaréz21 "x 2-1 / 4"Szatén króm1-3/8" to 1-3/4"€139.56
YALE B-D112 x 626 Deadbolt szatén króm | AE6XLB 5VTG7 B-D112 x 626hogy2.75 "Egyetlen, kevesebb SFIC magAcél21-1/8" x 2-3/4"Szatén króm1-3/8" to 1-3/4"€242.24
YALE B-D112 x 605 Deadbolt fényes sárgaréz | AE6XLC 5VTG8 B-D112 x 605hogy2.75 "Egyetlen, kevesebb SFIC magAcél21-1/8" x 2-3/4"Fényes sárgaréz1-3/8" to 1-3/4"€244.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YALE D212 x 626 Kulcsvezérlő Deadbolt Közepes teherbírású sárgaréz
€134.23 /Mértékegység