NORTON ABRASIVES Kis átmérőjű, megerősített csiszoló vágókorongok, 1. típus


Szűrő
Csiszolóanyag: Alumínium-oxid , Diamond Knockout: Nem , Kerékátmérő: 3"
StílusModellArbor HoleÁtmérőCsikorogAnyagMax. FORDULATVastagságKerék típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
66243510641
-------€5.32
ajánlatkérés
A
66243510651
-------€6.99
ajánlatkérés
A
66243411396
-------€4.86
ajánlatkérés
A
66243411395
-------€4.76
ajánlatkérés
A
66243529516
-------€18.12
ajánlatkérés
B
66243510671
-------€14.07
ajánlatkérés
A
66243510640
-------€5.46
ajánlatkérés
C
66253464415
1"16 "-Norzon48000.125 "Kis átmérőjű megerősített€206.66
C
66253363694
1"14 "-Norzon54000.125 "Kis átmérőjű megerősített€136.01
C
69083166431
1.75 "26 "-Norzon20900.109 "Kis átmérőjű megerősített€614.08
D
66243510645
1 / 4 "-36-25,4650.062 "Típus 1€4.81
E
66243529606
1 / 4 "4"60Prémium alumínium-oxid191000.035 "Kis átmérőjű megerősített€19.17
F
66243411393
1 / 4 "2"-Alumínium-oxid305600.035 "Kis átmérőjű megerősített€5.07
G
66243510676
1 / 4 "4"-Kerámia/cirkónium-oxid191000.062 "Kis átmérőjű megerősített€2.16
H
66243510627
1 / 4 "3"-Alumínium-oxid254650.035 "Kis átmérőjű megerősített€4.92
H
66243510629
1 / 4 "4"-Alumínium-oxid191000.035 "Kis átmérőjű megerősített€6.70
D
66243510650
1 / 4 "-36-25,4650.125 "Típus 1€6.73
H
66243411394
3 / 8 "2"-Alumínium-oxid305600.035 "Kis átmérőjű megerősített€5.30
I
66243510675
3 / 8 "4"-Kerámia/cirkónium-oxid191000.035 "Kis átmérőjű megerősített€18.06
I
66243510677
3 / 8 "4"-Kerámia/cirkónium-oxid191000.062 "Kis átmérőjű megerősített€16.80
J
66243510647
3 / 8 "3"-Alumínium-oxid254650.062 "Kis átmérőjű megerősített€4.80
I
66243510673
3 / 8 "3"-Kerámia/cirkónium-oxid254650.125 "Kis átmérőjű megerősített€15.23
H
66243510628
3 / 8 "3"-Alumínium-oxid254650.035 "Kis átmérőjű megerősített€5.00
H
66243510630
3 / 8 "4"-Alumínium-oxid191000.035 "Kis átmérőjű megerősített€6.81

Kis átmérőjű, megerősített csiszoló vágókorongok, 1. típus

A Norton kis átmérőjű, megerősített csiszoló vágókorongok általános célú keverési, sorjázási és csiszolási alkalmazásokhoz alkalmasak. Alumínium-oxid, norzon, kerámia vagy cirkónium-oxid konstrukció és gyantakötési technológia a további szabad vágások és a hosszú élettartam érdekében. Ezeket a kerekeket vízszintes vagy egyenes tengelyű csiszológépekkel használják, és precíz vágást biztosítanak. Rendkívül vékony csúszáserősítéssel rendelkeznek (egyes modellek) a minimális bevágási veszteség érdekében, és 1-es típusú csiszolóanyaggal rendelkeznek a munkadarabokkal való interferencia csökkentése érdekében. Válasszon ezeknek a kerekeknek a széles választékából, amelyek akár 30560 ford./perc sebességgel is elérhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?